不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 脇机・ワゴン
インキャビネット CD-865
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52945139
品番
74577
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段:320×423×63
、下段:320×423×245
材質
スチール
幅(mm)
396
質量(kg)
17
色
ライトグレー
高さ(mm)
615
奥行(mm)
560
耐荷重(kg)
引出1杯:3
キャスター
あり
棚段数
3段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×560×610
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
396×560×620
施錠
あり