不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 脇机・ワゴン
インキャビネット CD-865
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52945148
品番
78008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段:320×423×63
、下段:320×423×245
材質
スチール
幅(mm)
396
質量(kg)
17
色
ブラック
高さ(mm)
615
奥行(mm)
560
耐荷重(kg)
引出1杯:3
キャスター
あり
棚段数
3段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×560×610
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
396×560×620
施錠
あり