タイプオイルバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~180タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-2.0~+180アズワン品番1-5832-44クランプ取付幅(mm)40撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.05~