Broen
Broenの 研究関連用品・実験用必需品
Broenの 危機管理
Broenの 洗眼器
洗眼器
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52945245
品番
17528009
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
タイプ
受け器付
接続方法
IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ)
アズワン品番
1-6933-11
水圧
最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)
26
直径(mm)
274
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※壁面ネジ止め式です(ネジは付属していません)。※別途、取付・給排水接続工事が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000