Broen
Broenの 研究関連用品・実験用必需品
Broenの 危機管理
Broenの 洗眼器
洗眼器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52945254
品番
1-6933-13
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥128,700
販売価格(税別)
¥
117,000
バスケットに入れる
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)
239
タイプ
ダブル
接続方法
G1/2"
アズワン品番
1-6933-13
水圧
最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※壁掛け用ホルダー、接続ホース(1.5m)が付属しています。※別途、取付・給排水接続工事が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000