アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
ファンネル ポリバープレス (R) ファンネル DRM1680シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52945263
品番
DRM1680 B
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)
340
材質
PE
質量(kg)
約2.3
高さ(mm)
280
色(フタ)
黒
注入口
Φ50mm
アズワン品番
1-8633-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドラム缶は別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000