AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の 防鳥・防獣用品
AIOULE(ふじわら)の 鳥獣よけマット・テグス
ビス型ステイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52945455
品番
BTS-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防鳥用支持ステイ/木・金属パネル部に取り付けます。
対象動物
鳥類
材質
SUS304
取付
ビス
質量(g)
40
段数
1