ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ TUBE-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52945559
品番
RA625NC
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×長さL)(mm)
Φ32.6×1212
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
モジュール光束2390
演色指数(Ra)
82