久冨勝
久冨勝の 背抜き手袋
久冨勝の 天然ゴム 背抜き手袋
ファイネストタッチ 天然ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
52945674
品番
HK810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ポリエステル製の手袋の手の平部分に天然ゴムをコーティングし特殊加工で優れたグリップ力・柔らかさ抜群の手袋です。
サイズ
M
全長(cm)
約22
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
約8
材質
手袋/ポリエステル・その他、掌部/天然ゴム
色
パープル
入数(双)
1
機能
グリップ力・通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13