久冨勝
久冨勝の 背抜き手袋
久冨勝の ニトリルゴム 背抜き手袋
ファイネストタッチ ニトリルゴム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
52945717
品番
HK820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ポリエステル製の手袋の手の平部分に水・油に強いニトリルゴムをコーティングし特殊加工で優れたグリップ力の手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約9
材質
手袋/ポリエステル・その他、掌部/ニトリルゴム
色
ブルー
入数(双)
1
機能
グリップ力・通気性・耐油性・耐水性
ゲージ数
13