久冨勝
久冨勝の シャツ・インナー
久冨勝の 靴下
銀イオンWサポーター靴下 5本指 3足組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
仕様
踵付き
注文コード
52945735
品番
HK112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
銀イオンのチカラで抗菌消臭加工の靴下です。フィット感抜群のWサポータータイプ。くちゴムストレスフリー加工で裏側がフラットで締めつけない。
色
アソート(グレー・ダークグレー・ネイビー)
指タイプ
5本指
サイズ(cm)
24.5〜27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
仕様
踵付き
入数
3足組
注意
※色の指定はできません。