9900 ナックルアーマー C4 天牛(富士手袋工業) 52945805

9900 ナックルアーマー C4 天牛(富士手袋工業) 52945805
9900 ナックルアーマー C4 天牛(富士手袋工業) 52945805
9900 ナックルアーマー C4 天牛(富士手袋工業) 52945805

ナックルアーマー C4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
黒赤
内容量1双注文コード52945805品番9900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!

用途
運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。
サイズM全長(cm)23中指長(cm)7.5手の平幅(cm)10.2手のひらまわり(cm)20.5材質TPR、高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー黒赤ゲージ数13規格EN388 2016:4442CP耐摩耗性4耐切創性4/C耐引裂き性4耐突刺し性2機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、衝撃保護、耐油入数(双)1仕様【EN ISO 耐切創性】×、【EN 衝撃保護性】P材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングナックルコート材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー色(手首部)アズワン品番64-8394-23
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。御注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする