曜日別特売
AF15HR-GH スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) ベン 52946085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF15HR-GH スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) ベン 52946085
AF15HR-GH スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) ベン 52946085

スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード52946085品番AF15HR-GH
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。

呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)0.9材質弁体・弁座・フロート(SUS)質量(kg)11材質(本体)FCタイプフロート式形式フロート式使用温度範囲(℃)180以下寸法L(mm)245寸法H(mm)72接続方式JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)180以下寸法W1(mm)140寸法W2(mm)65取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする