曜日別特売
AF21FR-DH スチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用) ベン 52946173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF21FR-DH スチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用) ベン 52946173
AF21FR-DH スチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用) ベン 52946173

スチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード52946173品番AF21FR-DH
参考基準価格(税別)¥359,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質弁体・弁座・フロート:SUS質量(kg)8.3材質(本体)SCS形式フロート式寸法L(mm)205寸法H(mm)72流体温度(℃)180以下寸法W1(mm)135寸法W2(mm)65取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする