曜日別特売
AK21-G スチームトラップ AK-21型 ベン 52946916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK21-G スチームトラップ AK-21型 ベン 52946916
AK21-G スチームトラップ AK-21型 ベン 52946916

スチームトラップ AK-21型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード52946916品番AK21-G
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

構造がシンプルでメンテナンス容易です。ゴミ・スケールに強い構造です。
ドレンが流入しやすい構造のため、均圧管を設置する必要がありません。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質弁体、弁座(SUS)、バケット(SUS)質量(kg)2.7材質(本体)FC形式バケット式寸法H(mm)68.5寸法L1(mm)130寸法L2(mm)76寸法G(mm)72.5流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~0.98寸法d1/2耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5注水量(mL)約300(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする