曜日別特売
BM7S-F2 電動弁 BM-7S型 ベン 52947887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM7S-F2 電動弁 BM-7S型 ベン 52947887
BM7S-F2 電動弁 BM-7S型 ベン 52947887

電動弁 BM-7S型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
電圧(V)AC200/220(50/60Hz)
定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)
内容量1個注文コード52947887品番BM7S-F2
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

操作力が大きいです。
外部から弁の開閉状態を確認できます。
手動で弁を開閉できます。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
弁開閉の信号を取り出すことができます。
サーマルプロテクタを内蔵しています。
(呼び径32以上)

呼び径(A)40電圧(V)AC200/220(50/60Hz)仕様【開閉時間】約6秒、【開閉確認接点】有(有電圧)/接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)、【手動機構】付質量(kg)7.1材質(本体)C3771寸法L(mm)109寸法H(mm)291保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)寸法A(mm)159寸法D(mm)40定格電流(A)0.25寸法B(mm)109材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ絶縁種別E種寸法G(mm)41絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)30材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)起動電流(A)0.45容量(VA)50許容電圧変動定格電圧±5%適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)Cv値70寸法d1-1/2耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする