メーターユニット BMU-3型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52947939 品番BMU3-F
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
型式BMU-3型 材質(本体)青銅鋳物他 種類減圧弁無 耐圧(MPa)1.75 呼び径(A)13・25 流体温度(℃)常温 適合流体水道水 一次側適合圧力(MPa)1以下 端接続JIS Rcねじ(管端防食コア内蔵) 材質(台座)鋼板・鋼管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする