※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの 圧力・流量測定
ベンの 流量計
ベンの 弁・バルブ
定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法n(mm)
7
流量設定範囲(L/min)
140
注文コード
52948693
品番
FD10N-F0140
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法n・流量設定範囲
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合流体
水
材質
【カートリッジ】POM樹脂、EPDM
質量(kg)
4.2
材質(本体)
CAC
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
120
適合フランジ
【C】150mm、【N】8mm、【T】M16
寸法A(mm)
130
寸法G(mm)
92.5
呼び径(A)
80
ボルト(mm)
[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38
許容差
設定流量±20%以内
流体温度(℃)
5〜40
寸法n(mm)
7
取付姿勢
水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)
0.1〜0.7
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
端接続
ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75MPa
流量設定範囲(L/min)
140