※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの 圧力・流量測定
ベンの 流量計
ベンの 弁・バルブ
定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量設定範囲(L/min)
1
呼び径(A)
20
注文コード
52948894
品番
FD11N-J01
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
流量設定範囲・呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合流体
温水・水道水
材質
【要部】SUS304
質量(kg)
0.36
材質(本体)
CAC406C
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
3/4
寸法A(mm)
32
呼び径(A)
20
許容差
設定流量±20%以内
流体温度(℃)
5〜90
取付姿勢
水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)
0.05〜0.3
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
端接続
JIS Rcねじ
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75MPa
流量設定範囲(L/min)
1