※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD11N-J05 定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型 ベン 52948964 FD11N-J05 定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型 ベン 52948964

定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量設定範囲(L/min)5 呼び径(A)15 注文コード52948964 品番FD11N-J05
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は流量設定範囲・呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
適合流体温水・水道水 材質【要部】SUS304 質量(kg)0.25 材質(本体)CAC406C 寸法L(mm)66 寸法d(mm)1/2 寸法A(mm)26 呼び径(A)15 許容差設定流量±10%以内 流体温度(℃)5〜90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)0.05〜0.3 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa 流量設定範囲(L/min)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする