曜日別特売
FD9N-F020 定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型 ベン 52949156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD9N-F020 定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型 ベン 52949156
FD9N-F020 定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型 ベン 52949156

定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52949156品番FD9N-F020
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
適合流体水道水材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM質量(kg)1.4材質(本体)CAC形式定流量弁寸法L(mm)80寸法d(mm)1-1/4寸法A(mm)50寸法B(mm)70呼び径(A)32許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40寸法n(mm)1取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)0.1~0.7一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa流量設定範囲(L/min)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする