※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD9N-F070 定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型 ベン 52949278 FD9N-F070 定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型 ベン 52949278

定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法n(mm)1 流量設定範囲(L/min)70 呼び径(A)32 注文コード52949278 品番FD9N-F070
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は寸法n・流量設定範囲・呼び径など25種類から選べます 他の種類を見る
適合流体水道水 材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM 質量(kg)1.4 材質(本体)CAC 形式定流量弁 寸法L(mm)80 寸法d(mm)1-1/4 寸法A(mm)50 寸法B(mm)70 呼び径(A)32 許容差設定流量±20%以内 流体温度(℃)5〜40 寸法n(mm)1 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)0.2〜0.5 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa 流量設定範囲(L/min)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする