※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU2-D2 U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) ベン 52950267 KU2-D2 U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) ベン 52950267

U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52950267 品番 KU2-D2
参考基準価格(税別)¥317,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。
上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。
KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。

呼び径(A)50 材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316) 適合流体水・油・気体 仕様JIS 10K FFフランジ 質量(kg)11 寸法L(mm)260 寸法A(mm)183 寸法B(mm)73 流体温度(℃)150以下 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 寸法d1/2 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする