※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの ストレーナー
ベンの Y形ストレーナー
Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52950389
品番
KY4-G1
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
呼び径(A)
15
端接続
JIS Rcねじ
材質
本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体
蒸気・気体・液体
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
55
流体温度(℃)
184以下
適合圧力(MPa)
1.0以下
網目
40メッシュ
寸法d
1/2
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)
0.1以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材