※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY4N-J4 Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベン 52950723 KY4N-J4 Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベン 52950723

Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52950723 品番 KY4N-J4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。

呼び径(A)20 端接続JIS Rcねじ 材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS) 適合流体蒸気・気体・液体 質量(kg)0.6 寸法L(mm)90 寸法H(mm)64 網目100メッシュ 流体温度(℃)220以下 適合圧力(MPa)1以下 寸法d3/4 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52950653
2023-09-04
用途:
水配管に使用

青銅製で80メッシュ網はなかなかないので製品自体は満足ですが、納期が少し遅かったのが−1でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする