※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY6CN-G2 Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン 52950775 KY6CN-G2 Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン 52950775

Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52950775 品番 KY6CN-G2
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。

呼び径(A)15 端接続JIS 10K RFフランジ 材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:CAC、呼び径50〜65:C3604B、呼び径80以上:FC) 質量(kg)2 寸法L(mm)125 寸法H(mm)55 コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色) 流体温度(℃)5〜60 適合流体水・温水・気体 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする