曜日別特売
KY6CN-G2 Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン 52950836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY6CN-G2 Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン 52950836
KY6CN-G2 Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン 52950836

Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード52950836品番KY6CN-G2
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。

呼び径(A)65端接続JIS 10K RFフランジ材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:CAC、呼び径50~65:C3604B、呼び径80以上:FC)質量(kg)13寸法L(mm)270寸法H(mm)155コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする