※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY7-D2 Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ) ベン 52951125 KY7-D2 Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ) ベン 52951125

Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52951125 品番 KY7-D2
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。

寸法H(mm)50.5 寸法L(mm)78 呼び径(A)15 端接続JIS Rcねじ 材質本体(SCS)、ネット(SUS) 適合流体蒸気・気体・液体 質量(kg)0.35 流体温度(℃)220以下 適合圧力(MPa)1以下 網目60メッシュ 寸法d1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする