※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの ストレーナー
ベンの Y形ストレーナー
Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52951177
品番
KY7-D2
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。
寸法H(mm)
119
寸法L(mm)
173
呼び径(A)
50
端接続
JIS Rcねじ
材質
本体(SCS)、ネット(SUS)
適合流体
蒸気・気体・液体
質量(kg)
2.6
流体温度(℃)
220以下
適合圧力(MPa)
1以下
網目
60メッシュ
寸法d
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)
0.1以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材