曜日別特売
LP8N-F 定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上) ベン 52951423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP8N-F 定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上) ベン 52951423
LP8N-F 定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上) ベン 52951423

定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25
内容量1個注文コード52951423品番LP8N-F
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
寸法A(mm)15寸法G(mm)21寸法H(mm)77寸法H1(mm)84寸法L(mm)120寸法d(mm)1呼び径(A)25端接続JIS Rcねじ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング質量(kg)1.5形式パイロット式使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.03Cv値8耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする