曜日別特売
MD14W-BL 一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン 52951606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD14W-BL 一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン 52951606
MD14W-BL 一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン 52951606

一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
寸法L(mm)156
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35
内容量1個注文コード52951606品番MD14W-BL
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35材質【要部】CAC406、SUS質量(kg)10材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁寸法L(mm)156寸法H(mm)256寸法A(mm)142圧力調整範囲(MPa)0.05~0.35寸法G(mm)65流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBRCv値1耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする