※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
寸法L(mm)
160
156
160
180
190
230
250
300
370
400
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05~0.35
0.05~0.35
0.3~0.7
0.3~0.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52951624
品番
MD14W-BL
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05~0.35
材質
【要部】CAC406、SUS
質量(kg)
10.5
材質(本体)
FC
種類
汎用品
形式
自力式の調整弁
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
257
寸法A(mm)
142
圧力調整範囲(MPa)
0.05~0.35
寸法G(mm)
65
流体温度(℃)
5~60
取付姿勢
水平・垂直自由
塗装
内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体
空気、水
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
Cv値
3.5
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5MPa
商品豆知識
配管工事を支える補助部材