曜日別特売
MD14W-BL 一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン 52951685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD14W-BL 一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン 52951685
MD14W-BL 一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン 52951685

一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
寸法L(mm)300
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35
内容量1個注文コード52951685品番MD14W-BL
参考基準価格(税別)¥466,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
呼び径(A)100呼び径(B)4二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35材質【要部】CAC406、SUS質量(kg)67材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁寸法L(mm)300寸法H(mm)490寸法A(mm)250圧力調整範囲(MPa)0.05~0.35寸法G(mm)125流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBRCv値48耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする