※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
電動弁 ML-FD型(水・温水・油・気体用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
呼び径(A)
65
32
40
50
65
80
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52951859
品番
MLFD-BD
参考基準価格(税別)
¥378,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
流量が大で高圧力差まで使用できます。
弁開閉によるウォータハンマが起こりにくい作動特性です。
呼び径(A)
65
材質
要部(CAC406)
質量(kg)
27.5
材質(本体)
FC
寸法L(mm)
215
寸法H(mm)
487
保護構造
防沫形・屋内用(防水形ケーブルグランド使用時、IP54相当)
使用圧力範囲(MPa)
1
最高使用圧力(MPa)
1
寸法G(mm)
125
流体温度(℃)
100以下
適合流体
水・温水・油・気体
周囲温度(℃)
-10~60
端接続
JIS 10K FFフランジ
許容漏洩量
定格流量の0.5%以下
特性
【プラグ】オンオフ、リニア
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材