曜日別特売
PS17-V 電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込) ベン 52952227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS17-V 電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込) ベン 52952227
PS17-V 電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込) ベン 52952227

電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード52952227品番PS17-V
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

高圧の流体に使用します。
ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。

呼び径(A)32質量(kg)3.6材質(本体)SCS寸法L(mm)106寸法H(mm)163電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.6定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~1.6保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種寸法G(mm)27流体温度(℃)5~200取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気周囲温度(℃)5~40弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量3g/min以下Cv値18寸法d2004/01/01ポート径(Φmm)32耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする