※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QH1-D サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン 52952884 QH1-D サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン 52952884

サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52952884 品番 QH1-D
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。

寸法A(mm)180 寸法B(mm)170 寸法C(mm)88 接続口Rc 材質SCS 質量(kg)14 呼び径(A)80 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 発音限界温度(℃)66 適合圧力(MPa)0.7以下 寸法d3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする