※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
寸法L(mm)
190
156
160
180
190
230
250
300
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
0.3~0.7
0.3~0.5
0.05~0.35
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52953207
品番
RD14CN-BH
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
材質
【要部】CAC406、SUS
質量(kg)
19
材質(本体)
FC
種類
ナイロンコーティング
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
341
寸法A(mm)
174
寸法G(mm)
81
流体温度(℃)
5~60
取付姿勢
水平・垂直自由
塗装
内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)
適合流体
水・温水
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
Cv値
14
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
最小流量(L/min)
【調整可能】2~5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材