RD14CN-BL 減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン 52953243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD14CN-BL 減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン 52953243
RD14CN-BL 減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン 52953243

減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
寸法L(mm)156
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35
内容量1個注文コード52953243品番RD14CN-BL
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)15呼び径(B)1/2一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35材質【要部】CAC406、SUS質量(kg)10材質(本体)FC種類ナイロンコーティング寸法L(mm)156寸法H(mm)256寸法A(mm)142寸法G(mm)65流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)Cv値1耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする