曜日別特売
RD14W-BM 減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン 52953654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD14W-BM 減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン 52953654
RD14W-BM 減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン 52953654

減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード52953654品番RD14W-BM
参考基準価格(税別)¥1,083,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800
呼び径(A)150呼び径(B)6一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.3~0.5材質【要部】CAC406、SUS質量(kg)140材質(本体)FC種類汎用品寸法L(mm)400寸法H(mm)655寸法A(mm)340寸法G(mm)165流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)Cv値108耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする