RD30-GH 減圧弁(蒸気用)RD-30型 ベン 52953889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD30-GH 減圧弁(蒸気用)RD-30型 ベン 52953889
RD30-GH 減圧弁(蒸気用)RD-30型 ベン 52953889

減圧弁(蒸気用)RD-30型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
寸法L(mm)110
二次側調整圧力範囲(MPa)0.15~0.4
内容量1個注文コード52953889品番RD30-GH
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.15~0.4使用温度範囲(℃)184以下質量(kg)5材質(本体)FCタイプ直動式形式直動式(小・中容量)寸法L(mm)110寸法H(mm)202寸法d(mm)3/4接続方式ねじ込み形使用流体蒸気用寸法G(mm)57流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.06MPa以内耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする