※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
減圧弁(蒸気用)RD-30型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
寸法L(mm)
110
110
120
150
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.02~0.2
0.15~0.4
0.02~0.2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52953925
品番
RD30-GL
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.02~0.2
使用温度範囲(℃)
184以下
質量(kg)
5
材質(本体)
FC
タイプ
直動式
形式
直動式(小・中容量)
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
202
寸法d(mm)
1/2
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気用
寸法G(mm)
57
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(ダイヤフラム)
シリコンゴム、PTFE
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
オフセット
0.045MPa以内(ただし、設定圧力0.08MPa以下は、設定圧力×0.5以内)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5MPa
商品豆知識
配管工事を支える補助部材