RD34FN-FL 減圧弁 RD-34FN型(1.6MPa、呼び径65以上) ベン 52954214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD34FN-FL 減圧弁 RD-34FN型(1.6MPa、呼び径65以上) ベン 52954214
RD34FN-FL 減圧弁 RD-34FN型(1.6MPa、呼び径65以上) ベン 52954214

減圧弁 RD-34FN型(1.6MPa、呼び径65以上)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
寸法L(mm)260
二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35
内容量1個注文コード52954214品番RD34FN-FL
参考基準価格(税別)¥404,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
呼び径(A)80呼び径(B)3一次側適合圧力(MPa)1.6以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35材質【要部】CAC406、【バネケース】FC質量(kg)29材質(本体)CAC406形式直動式(小・中容量)寸法L(mm)260寸法H(mm)285寸法A(mm)162寸法G(mm)70流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 16K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする