※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
65
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2-1/2
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
寸法L(mm)
215
160
210
215
260
300
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
0.3~0.7
0.05~0.35
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52954379
品番
RD35F-DH
参考基準価格(税別)
¥629,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
材質
【要部】SUS、【バネケース】FC
質量(kg)
20
材質(本体)
SCS
形式
直動式
寸法L(mm)
215
寸法H(mm)
280
寸法d(mm)
3/8
寸法A(mm)
162
寸法G(mm)
70
流体温度(℃)
5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢
水平・垂直自由
適合流体
水・温水・(空気・不活性ガス)
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K FF フランジ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材