BB-7N アオ ブギーボード JOT8.5 キングジム 52954658

 

BB-7N アオ ブギーボード JOT8.5 キングジム 52954658 BB-7N アオ ブギーボード JOT8.5 キングジム 52954658 BB-7N アオ ブギーボード JOT8.5 キングジム 52954658

ブギーボード JOT8.5

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52954658 品番BB-7N アオ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

より見やすく進化したスタイリッシュモデル。
見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ!
裏面にマグネットを内蔵。金属面などに貼付けが可能です。
付属のスタイラスを差し込めば、スタンドとして使用できます。
「erase]ボタン。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。※画面はボタンを押すまで保持されます。
電池交換が可能。コイン電池(CR2016)1個で約3万回の消去が可能。交換も簡単です。
スタイラスをサッと収納できるので携帯に便利です。
スリムタイプのスタイラスを付属。滑らかな書き味は特長です。

画面サイズ8.5インチLCD(181×125mm) 使用可能回数約3万回(消去) ブルー 付属品スタイラス 材質ABS、PC 質量(g)約110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×4.4×146 使用電池CR2016コイン型リチウム電池1個
注意
※本機は、電子機器の為、水などをかけたり、水中で使用すると故障します。
※本機を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。
※本機を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※筆記の際は、ボールペンや金属類などの硬いもので書いたり、強い力で一点を押し続けると画面(LCDパネル)の表面にキズが付き使用が困難になったり、故障の原因になります。
※画面(LCDパネル)を拭く際は、画面クリーナーもしくは、柔らかい布をお使いください。
※電池の+と-を逆にして使用しないでください。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※本機の裏面にマグネットを内蔵しておりますので、パソコンや電子機器・時計・磁気カードなどの磁気の影響を受ける恐れのあるものに近づけないでください。
※使用環境:10℃〜40℃ 保管環境:-10℃〜60℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52954642
2019-09-03
用途:
電話応対など
戸田鉄工株式会社 様

電話をとる時、とりあえず走り書きする紙と、清書して担当者に渡す紙を使ってましたが、不要電話もあったりするので、ブギーボードを使い始めてからは、紙の使用量がぐっと減り、ゴミも減り、一石二鳥です。

できれば、ボタンひとつで全部消えるのではなく、上半分と下半分で消す範囲が分かれていたらいいなと思います。

対象商品:
52954667
2019-10-24
用途:
母の俳句作成、脳トレ
農・林・水産業

書いた内容をメモリ出来ると有り難い。
ボードに縦、横の線が入ったパターンあると良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする