より見やすく進化したスタイリッシュモデル。 見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ! 裏面にマグネットを内蔵。金属面などに貼付けが可能です。 付属のスタイラスを差し込めば、スタンドとして使用できます。 「erase]ボタン。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。※画面はボタンを押すまで保持されます。 電池交換が可能。コイン電池(CR2016)1個で約3万回の消去が可能。交換も簡単です。 スタイラスをサッと収納できるので携帯に便利です。 スリムタイプのスタイラスを付属。滑らかな書き味は特長です。
電話をとる時、とりあえず走り書きする紙と、清書して担当者に渡す紙を使ってましたが、不要電話もあったりするので、ブギーボードを使い始めてからは、紙の使用量がぐっと減り、ゴミも減り、一石二鳥です。できれば、ボタンひとつで全部消えるのではなく、上半分と下半分で消す範囲が分かれていたらいいなと思います。
書いた内容をメモリ出来ると有り難い。ボードに縦、横の線が入ったパターンあると良い。
貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。