YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 車用マフラーパイプ
フレキシブルチューブ パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52954782
品番
74-114A
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D2・外径D1・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
付属品
クランプ×1
仕様
フレキシブルチューブパイプ付1重ブレード巻きBタイプ
タイプ
1重ブレード巻きBタイプ
チューブ外径(Φmm)
130
チューブ内径(Φmm)
102
パイプ外径(Φmm)
114.3
パイプ内径(Φmm)
差込み側:115.3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。