※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.35~0.8
0.35~0.8
0.02~0.25
0.2~0.4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52954853
品番
RD41F-DH
参考基準価格(税別)
¥306,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.35~0.8
使用温度範囲(℃)
220以下
質量(kg)
5.5
色
【銘板・ばねの色】赤
材質(本体)
SCS
形式
直動式
寸法H(mm)
128
寸法d(mm)
1
寸法L1(mm)
108
接続方式
フランジ形
寸法L2(mm)
190
使用流体
蒸気
寸法G(mm)
55
流体温度(℃)
220以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(弁体・弁座)
SUS
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
材質(ベローズ)
SUS
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
オフセット
設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5MPa
商品豆知識
配管工事を支える補助部材