RD41F-DL 減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ) ベン 52954878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD41F-DL 減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ) ベン 52954878
RD41F-DL 減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ) ベン 52954878

減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
二次側調整圧力範囲(MPa)0.02~0.25
内容量1個注文コード52954878品番RD41F-DL
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
呼び径(A)20呼び径(B)3/4一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.02~0.25使用温度範囲(℃)220以下質量(kg)4【銘板・ばねの色】緑材質(本体)SCS形式直動式寸法H(mm)128寸法d(mm)3/4寸法L1(mm)96接続方式フランジ形寸法L2(mm)190使用流体蒸気寸法G(mm)55流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS 10K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)SUS締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする