DCV-MLT3BK マルチカバー サンワサプライ 52955132 DCV-MLT3BK マルチカバー サンワサプライ 52955132 DCV-MLT3BK マルチカバー サンワサプライ 52955132 DCV-MLT3BK マルチカバー サンワサプライ 52955132 DCV-MLT3BK マルチカバー サンワサプライ 52955132 DCV-MLT3BK マルチカバー サンワサプライ 52955132

マルチカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52955132 品番 DCV-MLT3BK
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。
シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。
撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。
耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。
滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。
汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。

適合機種
A4インクジェットプリンタ、ディスプレイ、DVD・ブルーレイレコーダー、ゲーム機など
<対応確認済みプリンタ>エプソン EP-879AW/AB/AR、キヤノン TS9030、TS8030、TS6030
特性静電気防止 材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工 厚さ(mm)0.5 ブラック サイズS 寸法(幅W×奥行D)(mm)660×630 アズワン品番64-0897-76

商品説明動画

サンワサプライ マルチカバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52955123
2017-05-12
用途:
プリンターのホコリ除け
フォトハウス萩原 様 (サービス業)

もう少し大判サイズでプリンターの四辺が覆える形の方が使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする