マニホールドキット R134a用 ホース付き

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52955175 品番R134a
在庫数量:残り730点
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。

使用冷媒R134a 用途R134aカーエアコン用 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 圧力計(kPa)0〜3400(高圧側) 連成計(kPa)-100〜1700(低圧側)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(3.3MB)
注意
※一部車種によっては取付られないものもあります。
※用途以外でのご使用はお止めください。
※樹脂製のバルブハンドルが順次金属製に変更になります。
※真空ポンプとの接続アダプターは付属しておりません。ホース側はオスM10×1.5、真空ポンプ側は真空ポンプ側の口金規格にあったサイズのアダプターをご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52955175
2025-03-10
用途:
カーエアコンメンテナンス
農・林・水産業

他の方のレビューで高圧側クイックカプラの不具合が投稿されていて、届くまで心配していましたが、私が購入した物は高圧・低圧共に問題ありませんでした。
途中から仕様が変わったのか、他の方の使い方の問題なのかわかりませんが、不具合なく使用でき安心しています。

対象商品:
52955175
2021-08-20
用途:
自動車エアコンの真空引きやガスの補充など
その他業種

商品写真の見た目が玩具っぽいですが、問題なく使用できる物です。

2人が参考にしています
対象商品:
52955175
2025-07-10
用途:
自動車エアコン整備
自動車・二輪車・自転車関連業

充填作業に使いました、価格の割にわしっかりしてました。

対象商品:
52955175
2021-10-26
用途:
エアコンガス補充
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使用できます。ただすぐ壊れました!
でもそれは想定済みでしたので保証があるこちらで購入しました。 すぐ交換して頂いて本当に感謝です。

7人が参考にしています
2025-07-09
用途:
エアコン効き不良やガス補充の際に使用
有限会社 ジェイクインターナショナル 様

使い勝手には満足していますが、最近高圧ジョイントの調子が悪く接続後にジョイントが外れにくくなっていた。先日は接続しようと差し込んでも全くはまらず10回近く差し込んでやっとはまったのですが。今度はジョイントが外れなくなった。結果としてプライヤーでクイックジョイントをいじって解除。しかたないので別のジョイントを購入しました。

1人が参考にしています
2024-10-14
用途:
エアコンのガスチャージ
井手牧場 様 (農・林・水産業)

ホースの真鍮パイプが折れた。互換性が有りそうなツールカンパニー ストレート社のホースを買うかAmazonの安いの買うか迷ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
52955175
2022-03-21
用途:
自動車整備士です。
株式会社EURO CARS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高圧カプラが接続時に固く、取り外すときも車両側を損傷しそうでした。すぐに代品を送ってくださり、対応は万全です。ゲージは、高圧低圧の表示スケールが違いますが、見慣れると使いやすいです。

12人が参考にしています
2025-09-06
用途:
ガス漏れ点検 他

エアコンの配管チャックが壊れそうで脱着するときは注意が必要です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
パッキンのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
3人が参考にしています
2024-03-27
質問:
ホース3色のみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
4人が参考にしています
2024-03-27
質問:
バルブのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
3人が参考にしています
2024-03-27

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする